• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 36%

VIGOR Bördelgerät für 4,75 mm V4416 Anzahl Werkzeuge: 3

UVP: 73,42 € 47,00 € Netto 39,50 €
- 11%

VIGOR Bremsentlüfter Satz 3 l, manuell V4411 Anzahl Werkzeuge: 5

UVP: 89,25 € 79,00 € Netto 66,39 €
- 30%

HAZET Bremssattel-Bürste 4968-2

UVP: 11,42 € 8,00 € Netto 6,72 €
- 30%

HAZET Messing-Bremssattel-Bürste 4968-3

UVP: 16,36 € 11,46 € Netto 9,63 €
- 33%

VIGOR Bördelgerät-Satz V1728 Anzahl Werkzeuge: 13

UVP: 242,52 € 163,41 € Netto 137,32 €
- 10%

VIGOR Bremsflüssigkeit-Behälter V4668

UVP: 21,06 € 18,96 € Netto 15,93 €
- 36%

HAZET Bremsenprüf-Werkzeug-Satz 4968/3 - Anzahl Werkzeuge: 3

UVP: 183,50 € 118,00 € Netto 99,16 €
- 41%

HAZET Bremskolben-Rücksetz-Werkzeug 4971-1

UVP: 168,27 € 99,00 € Netto 83,19 €
- 37%

KS TOOLS Bremsen-Entlüftungsschlüssel-Satz 5-tlg. SW 7 - 11 mm

UVP: 86,06 € 54,00 € Netto 45,38 €
- 24%

VIGOR Bremskolben-Rückstell Werkzeug-Satz V3760 Anzahl Werkzeuge: 41

UVP: 185,40 € 141,00 € Netto 118,49 €
- 26%

VIGOR Bremsleitungs-Schlüssel-Satz V1805 - Anzahl Werkzeuge: 4

UVP: 135,66 € 99,81 € Netto 83,87 €
- 36%

GEDORE Bremssattelbürste 225 mm, mit blauem Kunststoff-Griff

UVP: 11,84 € 7,58 € Netto 6,37 €
- 13%

VIGOR Bremsführungsbolzen M 10 x 1,25 V4262

Artikelnummer:  
Z00350195 
EAN:  
4047728042628 
Herstellernummer:  
V4262 
Marke: 
VIGOR 
VIGOR

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 52,95 €
46,01 €

Netto 38,66 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung/Inhalt/Bestückung Bremsführungsbolzen M 10 x 1,25
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bremsführungsbolzen M10 x 1,25 von VIGOR
  • EAN: 4047728042628
  • Modell: V4262
  • Hochwertiges VIGOR Bremsanlage Spezialwerkzeug Produkt aus der Kategorie Werkstattausstattung & Zubehör
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben