Bremsleitungsschlüssel SW 12 x 13

Artikelnummer: Z00350387
EAN: 4047728018432
Herstellernummer: V1843
Bremsleitungsschlüssel SW 12 x 13
Inkl. Steuern: 34,71 € VE 1 Stück Netto 29,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bremsleitungsschlüssel SW 12 x 13 von VIGOR
  • EAN: 4047728018432
  • Modell: V1843
  • Hochwertiges VIGOR Bremsanlage Spezialwerkzeug Produkt aus der Kategorie Werkstattausstattung & Zubehör

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 12x13
Gesamtlänge (mm) 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen