Bremssattel-Feile

Artikelnummer: Z00349605
EAN: 4047728024112
Herstellernummer: V2411
Bremssattel-Feile
Inkl. Steuern: 21,63 € VE 1 Stück Netto 18,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bremssattel-Feile von VIGOR
  • EAN: 4047728024112
  • Modell: V2411
  • Hochwertiges VIGOR Bremsanlage Spezialwerkzeug Produkt aus der Kategorie Werkstattausstattung & Zubehör

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

(Klingen)länge l1 (mm) 152
Breite der Schneide 12
(Gesamt)länge l2 (mm) 263

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen