• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 33%

HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3

UVP: 11,48 € 7,72 € Netto 6,49 €
- 29%

HAZET Kotflügel-Schoner 196-2

UVP: 30,88 € 22,00 € Netto 18,49 €
- 31%

HAZET Schweißpunkt-Fräser 1967

UVP: 37,48 € 26,00 € Netto 21,85 €
- 40%

HAZET Sitz- und Lenkradbezug 196-6/2 - Anzahl Werkzeuge: 2

UVP: 47,00 € 28,10 € Netto 23,61 €
- 30%

HAZET Düseneinsteller-Scheibenwaschanlage 4850-1

UVP: 12,85 € 9,00 € Netto 7,56 €
- 36%

HAZET Universal-Radnaben-Abzieher 1781-5

UVP: 229,43 € 147,27 € Netto 123,76 €
- 30%

HAZET Bremssattel-Bürste 4968-2

UVP: 11,42 € 8,00 € Netto 6,72 €
- 28%

HAZET Krallengreifer 1975

UVP: 53,79 € 38,88 € Netto 32,67 €
- 14%

VIGOR Demontagering für V2913 V3049

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 75,68 €
65,00 €

Netto 54,62 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung/Inhalt/Bestückung Demontagering
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Demontagering für V2913 von VIGOR
  • EAN: 4047728030496
  • Modell: V3049
  • Hochwertiges VIGOR Bremsenteile Produkt aus der Kategorie Ersatz- & Reparaturteile PKW & NKW
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 35%
118,50 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 24%
157,47 € UVP 208,25 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 34%
98,28 € UVP 148,75 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zoro.de

Nach oben