Universal-Werkzeug zur Kompakt-Radlagerdemontage

Artikelnummer: Z00350354
EAN: 4047728028608
Herstellernummer: V2860
Universal-Werkzeug zur Kompakt-Radlagerdemontage
Inkl. Steuern: 404,21 € VE 1 Stück Netto 339,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zur Demontage des Kompakt-Radlagers mit oder ohne Sicherungsring
  • Max. Belastung: 22 t
  • Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz aller zur Zeit auf dem Markt erhältlichen sowie zukünftiger Kompakt-Radlager-Typen, z.B.:
    VW: Polo, Lupo, Touareg, Fox, T5 vorne und hinten, Crafter
    AUDI: A2
    SEAT: Ibiza, Cordoba
    SKODA: Fabia, Rapid, Roomster
    FORD: Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Kuga
    LANDROVER: Freelander 2
    MAZDA: 3, 5, 6, CX-7
    MERCEDES-BENZ: Sprinter, Vito, Viano
    MITSUBISHI: Colt
    SMART: Forfour
    Volvo: V50 / S40, V70 / S80, XC60
    BMW: 3 F30/F31 (2012-2015), 3 E90/E91 SED/TOU (2005-2012)
    BMW: 1 F20/F21 (2011-2015), 1 E82/E88 Coupé/CAB (2006-2015), 1E87/E81 5D/3D
  • Mit 16 t oder 22 t Hydraulik-Zylinder direkt am Fahrzeug einsetzbar
  • Weiterhin geeignet zur Demontage der Radnabe bei einer Vielzahl an Pkw
  • Einsatz mit mechanischer Spindel möglich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung/Inhalt/Bestückung Kompakt-Radlagerdemontage-Werkzeug
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen