BWS 500 Brennholz-Wippkreissäge für Holzstämme bis max. Ø 180 mm

Artikelnummer: Z00512718
EAN: 4004265010503
Herstellernummer: 301841
ATIKA
BWS 500 Brennholz-Wippkreissäge für Holzstämme bis max. Ø 180 mm
Inkl. Steuern: 569,53 € VE 1 Stück Netto 478,60 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Wechselstrommotor: 230 V - 50 Hz
  • Aufnahmeleistung: 3000 W
  • Hartmetallsägeblatt: Ø 500 mm / 36 Zähne
  • Sägeblatt-Aufnahmebohrung: Ø 30 mm
  • Schnitttiefe: max. 180 mm
  • Sägeblattdrehzahl: 2990 / min
  • mit Transportrollen
  • Gewicht: ca. 56,5 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 301841
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen