• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

CFH Propan-Druckregler 2,5 bar DR 114

9,98 € Netto 8,39 €

CFH Stangenlötzinn Zinkblech

2 Stück pro Packung

4,18 € Netto 3,51 €
- 37%

Bosch Schweißdüse, 10 mm

UVP: 16,64 € 10,40 € Netto 8,74 €

CFH Turbo Handlötgerät GT 2000

21,60 € Netto 18,15 €

CFH Propan-Druckregler 1 - 4 bar DR 113

15,10 € Netto 12,69 €

CFH Schlauchbruchsicherung SB 118

8,79 € Netto 7,39 €

LORCH Stromdüse M6 für Brenner ML 2500, 1,0 mm für Aludraht

Artikel aktuell nicht lieferbar

1,52 €

Netto 1,28 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Größe mm 1,0 für Aludraht Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für Brenner ML 2500

ML 2500
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 56%
18,31 € UVP 41,60 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben