ALCO Briefklammern farbig lackiert/456-26, bunt, lackiert, 26mm, Inh. 100

Artikelnummer: Z00022029
EAN: 4007735456269
Herstellernummer: 456-26
ALCO Briefklammern farbig lackiert/456-26, bunt, lackiert, 26mm, Inh. 100
Inkl. Steuern: 0,67 € VE 1 Paket Netto 0,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• farbig lackiert und sortiert • spitze Form

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe bunt
Format 26 mm
Inhalt 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen