ALCO ALCO Briefklammern farbig lackiert/458-26, bunt, lackiert, 26mm, Inh. 500

Artikelnummer: Z00022030
EAN: 4007735458263
Herstellernummer: 458-26
ALCO ALCO Briefklammern farbig lackiert/458-26, bunt, lackiert, 26mm, Inh. 500
Inkl. Steuern: 1,98 € VE 1 Paket Netto 1,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• farbig lackiert und sortiert • spitze Form

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe bunt
Format 26 mm
Inhalt 500

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen