ALCO Briefklammern kunststoffüberzogen/256-11, schwarz, 26mm, Inh. 100

Artikelnummer: Z00019299
EAN: 4007735256111
Herstellernummer: 256-11
ALCO Briefklammern kunststoffüberzogen/256-11, schwarz, 26mm, Inh. 100
Inkl. Steuern: 0,67 € VE 1 Paket Netto 0,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kunststoffüberzogen • Größe: 26 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 26 mm
Inhalt 100
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen