ALCO Briefklammern kunststoffüberzogen/256-12, rot, 26mm, Inh. 100

Artikelnummer: Z00019298
EAN: 04007735256128
Herstellernummer: 256-12
ALCO Briefklammern kunststoffüberzogen/256-12, rot, 26mm, Inh. 100
Inkl. Steuern: 0,80 € VE 1 Packung Netto 0,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kunststoffüberzogen • Größe: 26 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 26 mm
Farbe rot
Inhalt 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen