Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ALCO Briefklammern kunststoffüberzogen/256-26, bunt, 26mm, Inh. 100

Artikelnummer
Z00022025
EAN
04007735256265
Herstellernummer
256-26
Marke
ALCO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1,99 € 1,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00022025
EAN
04007735256265
Herstellernummer
256-26
Marke
ALCO

Technische Daten

AusführungLänge: 26 mm
Ausführung des GebindesKunststoffdose
Ausführung des Inhalts (Packung)100 St./Pack.
Farbefarbig sortiert
Formrunde Form
Format26 mm
HauptmerkmaleAusführung der Form: runde Form
Inhalt100
Länge26 mm Millimeter
WerkstoffMetall, kunststoffüberzogen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• kunststoffüberzogen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente