ALCO Briefklammern kunststoffüberzogen/257-26, bunt, 26mm, Inh. 300

Artikelnummer: Z00022026
EAN: 04007735257262
Herstellernummer: 257-26
ALCO Briefklammern kunststoffüberzogen/257-26, bunt, 26mm, Inh. 300
Inkl. Steuern: 1,32 € VE 1 Packung Netto 1,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kunststoffüberzogen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 26 mm
Farbe bunt
Inhalt 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen