Briefklammern, verkupfert, spitz, 32mm, Inh. 1000

Artikelnummer: Z00022735
EAN: 04016563300118
Herstellernummer: 130011
Briefklammern, verkupfert, spitz, 32mm, Inh. 1000
Inkl. Steuern: 5,60 € VE 1 Packung Netto 4,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• spitz, verkupfert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 32 mm
Farbe verkupfert
Inhalt 1000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen