5 Star Briefblöcke Recycling, kariert, 70g/qm, DIN A5, 50Blatt

Artikelnummer: Z00024917
EAN: 4033874794658
Herstellernummer: 794656
5 Star Briefblöcke Recycling, kariert, 70g/qm, DIN A5, 50Blatt
Brutto Set-Preis 0,57 € Netto 0,48 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Briefblock aus 70 g/qm Recyclingpapier

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]