CEP Briefkorb CepPro Gloss/200G pink 348 x 257 x 66mm Polystyrol

Artikelnummer: Z00014064
EAN: 03462152000319
Herstellernummer: 200G_pi
CEP Briefkorb CepPro Gloss/200G pink 348 x 257 x 66mm Polystyrol
Inkl. Steuern: 3,90 € VE 1 Stück Netto 3,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für DIN A4 Formate, auch passend für Formate bis 240 x 320 mm • vertikal oder versetzt stapelbar, breiter Greifausschnitt • Füllhöhe: bis 450 Blatt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 348 x 257 x 66 mm
Farbe pink

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen