LEITZ LEITZ Briefkorb 5220/5220-00-95, schwarz, 244x335x52mm für DIN A4

Artikelnummer: Z00024050
EAN: 4002432310913
Herstellernummer: 5220-00-95
LEITZ LEITZ Briefkorb 5220/5220-00-95, schwarz, 244x335x52mm für DIN A4
Brutto Set-Preis 7,46 € Netto 6,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit möbelschonenden Gummifüßen • für DIN A4 bis C4 Formate • senkrecht oder versetzt stapelbar • Material: schlagfester Kunststoff (Polystyrol)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 244 x 335 x 52 mm für DIN A4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]