LEITZ Briefkorb 5227 Plus/5227-00-01, weiß, 255x70x360mm für DIN A4

Artikelnummer: Z00024053
EAN: 04002432311019
Herstellernummer: 5227-00-01
LEITZ Briefkorb 5227 Plus/5227-00-01, weiß, 255x70x360mm für DIN A4
Inkl. Steuern: 6,05 € VE 1 Stück Netto 5,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• extra hoch, für Kataloge... • für DIN A4 bis C4 Formate • senkrecht oder versetzt stapelbar • höhere Stabilität beim Stapeln • Material: schlagfester Kunststoff (Polystyrol)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 255 x 70 x 360 mm für DIN A4
Farbe Weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen