LEITZ LEITZ Briefkorb A4 WOW Plus/5226-30-23 A4 pink metallic

Artikelnummer: Z00009398
EAN: 4002432394456
Herstellernummer: 5226-30-23
LEITZ LEITZ Briefkorb A4 WOW Plus/5226-30-23 A4 pink metallic
Inkl. Steuern: 3,92 € VE 1 Stück Netto 3,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• extra hoch, für Kataloge... • für DIN A4 bis C4 Formate • senkrecht oder versetzt stapelbar • höhere Stabilität beim Stapeln • Material: schlagfester Kunststoff (Polystyrol)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format A4
Farbe pink metallic

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen