ALCO Brieföffner/1500, 16,5cm, Edelstahl, gekr. Klinge, Griffm. blau Gummierung

Artikelnummer: Z00023201
EAN: 4007735015008
Herstellernummer: 1500
ALCO Brieföffner/1500, 16,5cm, Edelstahl, gekr. Klinge, Griffm. blau Gummierung
Brutto Set-Preis 1,00 € Netto 0,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Alco Brieföffner Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 16,5 cm
Farbe edelstahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]