martin yale Brieföffner 62001/39621, grau, 33x27x54 / 90cm, 7kg

Artikelnummer: Z00020087
EAN: 4011335396214
Herstellernummer: 39621
martin yale Brieföffner 62001/39621, grau, 33x27x54 / 90cm, 7kg
Inkl. Steuern: 1.536,49 € VE 1 Stück Netto 1.291,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für große Büros • automatisches Zuführen und Öffnen - gestapelte Ablage bis zu 150 mm • einstellbar auf verschiedene Größen und Typen von Kuverts • abnehmbares Auffangfach • Verarbeitungsgeschwindigkeit bis zu 290 Briefkuverts pro Minute • Kuvertstärke: bis 6,4mm • Schnittbreite: bis 2,5mm variabel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grau
Format 33 x 27 x 54 / 90 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen