Clairefontaine Clairefontaine PPP Umschläge/5442C, sand, 162x229, 120g/qm, Inh. 20

Artikelnummer: Z00016929
EAN: 3329680544206
Herstellernummer: 5442C
Clairefontaine Clairefontaine PPP Umschläge/5442C, sand, 162x229, 120g/qm, Inh. 20
Inkl. Steuern: 4,71 € VE 1 Paket Netto 3,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• farbige Briefumschläge 120 g/m2 • DIN C5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 20
Farbe sand
Format 162 x 229 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen