Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Clairefontaine PPP Umschläge/5445C, sand, Inh. 20

Artikelnummer
Z00012545
EAN
03329680544503
Herstellernummer
5445C
Marke
Clairefontaine
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00012545
EAN
03329680544503
Herstellernummer
5445C
Marke
Clairefontaine

Technische Daten

AusführungMaße: 220 x 110 mm (B x H)
Ausführung des Inhalts (Packung)20 St./Pack.
Ausführung des Papiertypsholzfrei
Blauer EngelNein
Farbeelfenbein
Fenster vorhandenNein
Forest Stewardship Council (FSC)Ja
Format des UmschlagesDIN lang
Grammatur120 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmaleFormat des Umschlages: DIN lang
Inhalt20
Innendruck vorhandenNein
Maße220 x 110 mm (B x H) Millimeter
Seidenfutter vorhandenNein
Verschlusstechnikmit Haftklebung
Verwendung für Druck- oder SchreibgerätLaserdrucker, Inkjetdrucker
Wasserzeichen vorhandenNein
WerkstoffPapier
ZertifikatForest Stewardship Council (FSC)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• farbige Briefumschläge DL • selbstklebend • 120 g/m2
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente