Clairefontaine PPP Umschläge/5562C, sonne, 162x229, 120g/qm, Inh. 20

Artikelnummer: Z00016935
EAN: 3329680556209
Herstellernummer: 5562C
Clairefontaine PPP Umschläge/5562C, sonne, 162x229, 120g/qm, Inh. 20
Brutto Set-Preis 4,71 € Netto 3,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• farbige Briefumschläge 120 g/m2 • DIN C5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 162 x 229 mm
Farbe sonne
Inhalt 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]