Clairefontaine Clairefontaine PPP Umschläge/5585C, kirschrot, 110x220, 120g/qm, Inh. 20

Artikelnummer: Z00012566
EAN: 3329680558500
Herstellernummer: 5585C
Clairefontaine Clairefontaine PPP Umschläge/5585C, kirschrot, 110x220, 120g/qm, Inh. 20
Inkl. Steuern: 4,06 € VE 1 Paket Netto 3,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• farbige Briefumschläge DL • selbstklebend • 120 g/m2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 20
Format 110 x 220
Farbe kirschrot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen