MAILmedia Briefumschlag/227632 DL Plus pink mit Fenster 120g Inhalt 250 Stück

Artikelnummer: Z00010946
EAN: 4003928227029
Herstellernummer: 227632
MAILmedia Briefumschlag/227632 DL Plus pink mit Fenster 120g Inhalt 250 Stück
Inkl. Steuern: 16,24 € VE 1 Paket Netto 13,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Briefumschläge 120 g/m², DL Plus (114 x 229 mm) • Haftklebung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DL Plus 114 x 229 mm
Inhalt 250
Farbe pink

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen