MAILmedia MAILmedia Briefumschlag/227635 DL Plus grün mit Fenster 120g Inhalt 250 Stück

Artikelnummer: Z00010942
EAN: 4003928226992
Herstellernummer: 227635
MAILmedia MAILmedia Briefumschlag/227635 DL Plus grün mit Fenster 120g Inhalt 250 Stück
Inkl. Steuern: 16,45 € VE 1 Paket Netto 13,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Briefumschläge 120 g/m², DL Plus (114 x 229 mm) • Haftklebung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 250
Farbe grün
Format DL Plus 114 x 229 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen