MAILmedia Briefumschlag/227652 DL Plus pink ohne Fenster 120g Inhalt 25 Stück

Artikelnummer: Z00010936
EAN: 04003928727161
Herstellernummer: 227652
MAILmedia Briefumschlag/227652 DL Plus pink ohne Fenster 120g Inhalt 25 Stück
Inkl. Steuern: 1,80 € VE 1 Packung Netto 1,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Briefumschläge 120 g/m², DL Plus (114 x 229 mm) • Haftklebung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 25
Format DL Plus 114 x 229 mm
Farbe pink

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen