MAILmedia MAILmedia Briefumschlag/227683 DL Plus hellblau o. Fenster 120g Inh. 250 Stück

Artikelnummer: Z00010918
EAN: 4003928227081
Herstellernummer: 227683
MAILmedia MAILmedia Briefumschlag/227683 DL Plus hellblau o. Fenster 120g Inh. 250 Stück
Brutto Set-Preis 18,00 € Netto 15,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Briefumschläge 120 g/m², DL Plus (114 x 229 mm) • Haftklebung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe hellblau
Format DL Plus 114 x 229 mm
Inhalt 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]