mayer network Mayer-Kuvert network BU Business FSC Mix OF/221450, weiß, DL, oF, 80g, Inh. 1000

Artikelnummer: Z00499308
EAN: 4003928221454
Herstellernummer: 221450
mayer network Mayer-Kuvert network BU Business FSC Mix OF/221450, weiß, DL, oF, 80g, Inh. 1000
Inkl. Steuern: 14,59 € VE 1 Paket Netto 12,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• alle Briefumschläge besonders umweltfreundlich hergestellt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DL
Grammatur 80 g/m²
Inhalt 1.000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen