rippo Briefumschlag/2220151, weiß, DL, mit Fenster, 75g/qm, Inh. 1.000

Artikelnummer: Z00012958
EAN: 4040134052090
Herstellernummer: 2220151
rippo Briefumschlag/2220151, weiß, DL, mit Fenster, 75g/qm, Inh. 1.000
Inkl. Steuern: 12,26 € VE 1 Paket Netto 10,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Briefumschlag DINlang • patentierte Schnell-Aufreißlasche • einfach zu öffnen, ohne Schere oder Brieföffner, so dass Dokumente nicht beschädigt werden • selbstklebend • mit Fenster • Grammatur: 75 g/m² • Farbe: weiß • Offset, elementar chlorfrei gebleicht, grauer Flächeninnendruck • holzfrei

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DL
Inhalt 1.000
Farbe weiß

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen