ELCO Elco Prestige Briefumschläge/42882 C4 200 ohne Fenster 120g/m²

Artikelnummer: Z00498531
EAN: 7611722015604
Herstellernummer: 42882
ELCO Elco Prestige Briefumschläge/42882 C4 200 ohne Fenster 120g/m²
Inkl. Steuern: 49,98 € VE 1 Paket Netto 42,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• elegantes Sortiment für Korrespondenzen mit der persönlichen Note • kein Durchscheinen von persönlichen Unterlagen durch Innendruck • Haftklebestreifen mit 5 Jahren Klebkraft-Garantie • Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 120g/m²
Inhalt 200
Format DIN C4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen