Revelope BU 247803, weiß, DL, mF, 80g/qm, Inh. 500

Artikelnummer: Z00499253
EAN: 4018529026384
Herstellernummer: 247803
Revelope BU 247803, weiß, DL, mF, 80g/qm, Inh. 500
Inkl. Steuern: 18,81 € VE 1 Paket Netto 15,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• alle Briefumschläge besonders umweltfreundlich hergestellt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 80 g/m²
Inhalt 500
Format DL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen