Clairefontaine Clairefontaine PPP Doppelkarten/2522C, karibik, DL, 210g/qm, Inh. 25

Artikelnummer: Z00026708
EAN: 3329680025224
Herstellernummer: 2522C
Clairefontaine Clairefontaine PPP Doppelkarten/2522C, karibik, DL, 210g/qm, Inh. 25
Inkl. Steuern: 6,81 € VE 1 Paket Netto 5,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• farbige Doppelkarten DL • 210 g/m2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DL
Farbe karibik
Inhalt 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen