Clairefontaine PPP Doppelkarten/2525C, kirschrot, DL, 210g/qm, Inh. 25

Artikelnummer: Z00026700
EAN: 03329680025255
Herstellernummer: 2525C
Clairefontaine PPP Doppelkarten/2525C, kirschrot, DL, 210g/qm, Inh. 25
Inkl. Steuern: 7,78 € VE 1 Packung Netto 6,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• farbige Doppelkarten DL • 210 g/m2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 25
Format DL
Farbe kirschrot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen