MAILmedia Briefpapier/807611 A4 gelb 80g Inhalt 250 Stück

Artikelnummer: Z00010917
EAN: 4003928727208
Herstellernummer: 807611
MAILmedia Briefpapier/807611 A4 gelb 80g Inhalt 250 Stück
Inkl. Steuern: 6,49 € VE 1 Paket Netto 5,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• hochwertiges Schreibpapier • 80 g/m² in DIN A4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 250
Farbe gelb
Format DIN A4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen