MAILmedia MAILmedia Briefpapier/807613 A4 dunkelblau 80g Inhalt 250 Stück

Artikelnummer: Z00010914
EAN: 4003928727192
Herstellernummer: 807613
MAILmedia MAILmedia Briefpapier/807613 A4 dunkelblau 80g Inhalt 250 Stück
Inkl. Steuern: 6,44 € VE 1 Paket Netto 5,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• hochwertiges Schreibpapier • 80 g/m² in DIN A4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe dunkelblau
Format DIN A4
Inhalt 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen