Allroundwaage, Wägebereich 12,10 kg

Artikelnummer: Z00417979
KERN
Allroundwaage, Wägebereich 12,10 kg
Inkl. Steuern: 413,22 € VE 1 Stück Netto 347,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Allroundwaagen

- Schnell und vielseitig - Wägegeschwindigkeit in 2 Stufen einstellbar - Einheiten umschaltbar - Mit selbsterklärender Bedienerführung im Display - Geeignet für Referenzstückzahlen 1, 5, 10, 20 Stück - Mit Prozentbestimmung zur Abweichung vom Referenzgewicht - Weitere Wägeeinheiten lb, oz, ozt, dwt, tLT, tLH, tLM

Abmessungen: B 180 x T 310 x H 90 mm Ziffernhöhe der LCD-Anzeige: 14 mm Einschwingzeit: ca. 2 Sek. Zulässige Umgebungstemperatur: +15 °C bis +30 °C

Lieferung inkl. Datenschnittstelle RS 232 C - bidirektional für Drucker und PC, Justiergewicht zur externen Kalibrierung und Netzadapter 230 V.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesbarkeit (g) 0,05
Mindeststückgewicht für Stückzählung 0,15
Reproduzierbarkeit (g) 0,05
Wägebereich (kg) 12,10
Wägeplatte Edelstahl (mm) 200 x 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen