Kompaktwaage mit großer Wägeplatte, Wägebereich 12 kg

Artikelnummer: Z00417975
KERN
Kompaktwaage mit großer Wägeplatte, Wägebereich 12 kg
Inkl. Steuern: 173,75 € VE 1 Stück Netto 146,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kompaktwaagen mit großer Wägeplatte

Als Kontrollwaage für Rezepturen oder als Zählwaage einsetzbar. - Stromversorung: Netzadapter oder Batterie E-Block 9,0 V - Automatische Abschaltung nach 5 Minuten (bei Batteriebetrieb)

Abmessungen Waage: B 240 x T 310 x H 110 mm Abmessung Wägeplatte: L 252 x B 228 mm Wägeplatte: Edelstahl Ziffernhöhe der LCD-Anzeige: 5 mm Einschwingzeit: ca. 3 Sek. Gewicht: ca. 2,5 kg

Lieferung inkl. Netzadapter 230 Volt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesbarkeit (g) 1,0
Mindeststückgewicht für Stückzählung 2
Reproduzierbarkeit (g) 1,0
Wägebereich (kg) 12
Wägeplatte Edelstahl (mm) 252 x 228
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen