Laborwaage "Basic", Wägebereich 0,25 kg

Artikelnummer: Z00417982
EAN: 4045761098152
KERN
Laborwaage "Basic", Wägebereich 0,25 kg
Inkl. Steuern: 266,30 € VE 1 Stück Netto 223,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Basic Laborwaagen

Für nicht eichpflichtige Wägungen. - Feiner Ziffernschritt und einfache Bedienung - Funktionen: Wiegen, Tarieren, Netto-Total-Wägungen, Plus/Minus-Wägungen (Sollgewicht, Stückgutzählung, Schnittstelle, Prozentrechnung). - Stromversorgung: Netzadapter oder Batterie

Abmessungen: B 165 x T 230 x H 80 mm Wägeplattform: Edelstahl Ziffernhöhe der LCD-Anzeige: 15 mm Einschwingzeit: ca. 3 Sek. Gewicht: ca. 2,5 kg

Lieferung inkl. Netzadapter 230 Volt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesbarkeit (g) 0,001
Mindeststückgewicht für Stückzählung 0,002
Reproduzierbarkeit (g) 0,001
Wägebereich (kg) 0,25
Wägeplatte Edelstahl (mm) Ø 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen