Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KERN Präzisionswaage Wägebereich 10 kg Ablesbarkeit 100 mg Wägeplattform 150 x 170 mm diverse Wägeeinheiten

Artikelnummer
Z00417986
EAN
4045761094215
Herstellernummer
PCB 10000-1
Marke
KERN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
214,63 € 180,36 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00417986
EAN
4045761094215
Herstellernummer
PCB 10000-1
Marke
KERN

Technische Daten

Ablesbarkeit0,10 Gramm
Ablesbarkeit [d]0,1 g
Betriebszeit20 h
Bruttogewicht2,175 kg
Eingangsspannung(en) V220 V -240 V AC: 50Hz 60Hz
Ladezeit Akku8 h
Linearität± 0,3 g
Nettogewicht1,660 kg
QualitätscodeBA
Reproduzierbarkeit0,1 g
SpeditionN
StromversorgungNetzadapter extern
Wägebereich [Max]10000 g
Wägeplatte(D)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Basic Laborwaagen

Für nicht eichpflichtige Wägungen. - Feiner Ziffernschritt und einfache Bedienung - Funktionen: Wiegen, Tarieren, Netto-Total-Wägungen, Plus/Minus-Wägungen (Sollgewicht, Stückgutzählung, Schnittstelle, Prozentrechnung). - Stromversorgung: Netzadapter oder Batterie

Abmessungen: B 165 x T 230 x H 80 mm Wägeplattform: Edelstahl Ziffernhöhe der LCD-Anzeige: 15 mm Einschwingzeit: ca. 3 Sek. Gewicht: ca. 2,5 kg

Lieferung inkl. Netzadapter 230 Volt.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente