Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KERN Präzisionswaage Wägebereich 3500 g Ablesbarkeit 10 mg Wägeplattform 130 x 130 mm diverse Wägeeinheiten

Artikelnummer
Z00417984
EAN
4045761111417
Herstellernummer
PCB 3500-2
Marke
KERN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
241,99 € 203,35 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00417984
EAN
4045761111417
Herstellernummer
PCB 3500-2
Marke
KERN

Technische Daten

Ablesbarkeit0,01 Gramm
Ablesbarkeit [d]0,01 g
Betriebszeit20 h
Bruttogewicht1,760 kg
Eingangsspannung(en) V220 V -240 V AC: 50Hz 60Hz
Ladezeit Akku8 h
Linearität± 0,05 g
Nettogewicht1,274 kg
QualitätscodeAA
Reproduzierbarkeit0,02 g
SpeditionN
StromversorgungNetzadapter extern
Wägebereich [Max]3500 g
Wägeplatte(C )
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Basic Laborwaagen

Für nicht eichpflichtige Wägungen. - Feiner Ziffernschritt und einfache Bedienung - Funktionen: Wiegen, Tarieren, Netto-Total-Wägungen, Plus/Minus-Wägungen (Sollgewicht, Stückgutzählung, Schnittstelle, Prozentrechnung). - Stromversorgung: Netzadapter oder Batterie

Abmessungen: B 165 x T 230 x H 80 mm Wägeplattform: Edelstahl Ziffernhöhe der LCD-Anzeige: 15 mm Einschwingzeit: ca. 3 Sek. Gewicht: ca. 2,5 kg

Lieferung inkl. Netzadapter 230 Volt.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente