Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Bit-Satz, 32-tlg., gemischt

Artikelnummer
Z21747123
EAN
4042146778081
Herstellernummer
BT053032
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21747123
EAN
4042146778081
Herstellernummer
BT053032
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Antriebssechskant1/4"
Breite70 Millimeter
Gewicht [g]279 Gramm
Gewicht g279 Gramm
Gewicht mit Verpackung278.5 Gramm
Höhe42 Millimeter
Länge105 Millimeter
Teile im Satz32
Verpackungsbreite mm70 Millimeter
Verpackungshöhe mm42 Millimeter
Verpackungslänge mm105 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • 32 teiliger Bit-Satz 1/4" (6,3 mm)
  • magnetischer Schnellwechsel-Bithalter
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • mit praktischem Gürtelhalter
  • matt verchromt

Der BRILLIANT TOOLS Bit-Satz BT053032 ist nach DIN gefertigt und verfügt über einen magnetischem Schnellwechsel-Bithalter und 1/4" (6,3 mm) Stecknussadapter. Der Bit-Satz ist ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie. Es wird in einer praktischen Box mit transparentem Deckel und Gürtelclip geliefert. In der stabilen 2-Komponenten Box sind alle Bits gut verstaut und dank der Beschriftung schnell zu finden.
Lieferumfang:

Schlitz-Bits: 4 mm, 5mm, 6,5 mm, 8 mmKreuzschlitz-Bits PH: PH1, PH2 (2x), PH3Kreuzschlitz-Bits PZ: PZ1, PZ2 (2x), PZ3Torx-Bits: T10, T15, T20, T25,T27, T30, T40Torx-Bits mit Stirnlochbohrung: TB10, TB15, TB20, TB25, TB30Innensechskant-Bits: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mmMagnetischer Bithalter mit Verriegelung: 60 mmBitadapter 1/4'' (6,3 mm)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente