Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Steckschlüssel-Satz, 172-tlg., 1/4", 3/8", 1/2"

Artikelnummer
Z21747329
EAN
4042146777688
Herstellernummer
BT023172
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
74,99 € 64,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21747329
EAN
4042146777688
Herstellernummer
BT023172
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Breite350 Millimeter
Gewicht [g]8502 Gramm
Gewicht g8502 Gramm
Gewicht mit Verpackung8502 Gramm
Höhe80 Millimeter
Länge465 Millimeter
Teile im Satz172
Verpackungsbreite mm350 Millimeter
Verpackungshöhe mm80 Millimeter
Verpackungslänge mm465 Millimeter
Vierkantaufnahme Zoll1/4"+3/8"+1/2" Sekunde (Bogensekunde)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • 172-teiliges Steckschlüssel-Set 1/4" (6,3 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" ( 12,5 mm)
  • zeitsparende Suche bei der richtigen Auswahl der Werkzeuge
  • erleichtertes Anziehen und Lösen durch 2-Komponenten-Griff
  • 2-Komponenten Umschaltknarren mit integriertem Rechts-/Linkslauf, Hebelumschaltung und Druckknopfauslösung
  • Ordnung und Fixierung der Werkzeuge durch Klemmsicherung
  • Jeweils nach DIN gefertigt
  • Werkzeuge aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit
  • matt verchromt
 
Das 172-teilige BRILLIANT TOOLS Steckschlüssel-Satz BT023172 ist nach DIN gefertigt. Das Set ist mit Knarren und Zubehör für drei unterschiedliche Innenvierkant-Antriebe ausgestattet 1/4" (6,3 mm), 3/8" (10 mm) und 1/2" (12,5 mm). Dieses Set ist der praktische Allrounder rund ums Schrauben und Lösen. Das umfangreiche Set wird in einem praktischen Koffer mit Metallscharnieren und Verschlüssen mit klemmgesicherten Werkzeugen geliefert. Die Beschriftung im Koffer ermöglicht ein rasches Finden der passenden Einsätze oder Bits. Die besonders handschonenden Umschaltknarren werden per Hebelumschaltung auf Rechts- oder Linkslauf gestellt. Mit der Druckknopfauslösung können Sie schnell und komfortabel Ihre Stecknüsse und Verlängerungen sowohl lösen als auch aufstecken. Als besonderes Sicherheitsmerkmal verhindert die Druckknopfauslösung zudem ein ungewolltes Lösen einer Steck-Verbindung.
Durch die Feinverzahnung mit 72 Zähnen und einem Rückschwenkwinkel von 5° können Sie auch in engsten Räumen schwierige Schraubfälle durchführen. Steckschlüsselverlängerungen und Kardangelenke unterstützen Sie dabei, an schwer zu erreichende Verschraubungen zu gelangen.
Das Zubehör für alle 3 Knarrengrößen ist 13-teilig. Insgesamt gibt es 85 Stecknüsse, 30 Bit-Stecknüsse, 44 Bits in 2 Größen 5/16" (8 mm) und 1/4" (6,3 mm) sowie 7 Winkelschraubendreher.
Lieferumfang:
1/4" 2-Komponenten Umschaltknarre feinverzahnt, 15 cm1/4" Vierkant-Steckgriff, 15 cm1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 mm, 10 cm1/4" Quergriff mit Gleitstück 10 cm1/4" Kardangelenk1/4" Bit-Adapter1/4" Sechskant-Stecknuss, kurze Form: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm1/4" Sechskant-Stecknuss, lange Form. 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm1/4" Torx-E-Stecknuss: E4, E5, E6, E7, E8,1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm1/4" Bit-Stecknuss Schlitz: 0,8 x4,0 mm, 1,0 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm, 1,2 x 7 mm1/4" Bit-Stecknuss Kreuzschlitz PH: PH0, PH1, PH21/4" Bit-Stecknuss Kreuzschlitz PZ: PZ0, PZ1, PZ21/4" Bit-Stecknuss Torx: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T301/4" Bit-Stecknuss Torx mit Bohrung: TB9, TB10, TB15, TB25, TB27, TB303/8" 2-Komponenten Umschaltknarre feinverzahnt, 198 mm3/8" Steckschlüsselverlängerung 15 cm3/8" Kardangelenk3/8" Bit-Adapter 5/16" ( 8 mm )3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurze Form: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, lange Form: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm3/8" Torx-E-Stecknuss: E10, E11, E12, E14, E16, E183/8" Zündkerzen-Stecknuss: 18 mm1/2" 2-Komponenten Umschaltknarre feinverzahnt, 25 cm1/2" Steckschlüsselverlängerung 12,5 cm und 25 cmVergrößerungsstück/Gleitstück 1/2" (12,5 mm) auf 3/8" (10 mm)1/2" Kardangelenk1/2" Bitadapter 5/16" (8 mm)1/2" Sechskant-Stecknuss, kurze Form: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm1/2" Sechskant-Stecknuss, lange Form: 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm1/2" Torx-E-Stecknuss: E20, E221/2" Zündkerzen-Stecknuss: 16 mm, 21 mm1/4" Torx-Bits: T5, T6, T71/4" Torx-Bits mit Bohrung: TB7, TB10, TB15, TB20, TB25, TB27, TB30, TB40, TB451/4" Vielzahn-Bits XZN: M5, M6, M81/4" Keilnut-Bits: M5, M6, M7, M8, M95/16" Innensechskant-Bits: 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm5/16" Schlitz-Bits: 8 mm, 10 mm, 12 mm5/16" Kreuzschlitz-Bits PH: PH3, PH45/16" Kreuzschlitz-Bits PZ: PZ3, PZ45/16" Torx-Bits: T40, T45, T50, T55, T60, T705/16" Torx-Bits mit Bohrung: TB40, TB45, TB50, TB55, TB60, TB707-teiliger Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente