Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

BRUNS Wandschienen 1m für Universalhalter

Artikelnummer
Z19829042
EAN
4020658000609
Herstellernummer
SB0.10
Marke
BRUNS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
9,99 € 8,39 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19829042
EAN
4020658000609
Herstellernummer
SB0.10
Marke
BRUNS

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungGerätehalter
BezeichnungWandschiene für Universalgerätehalter
Bruttobreite55.000 Millimeter
Bruttogewicht.350 Kilogramm
Bruttohöhe15.000 Millimeter
Bruttolänge1000.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Gewicht.377 Kilogramm
Inhaltohne
Internet BildunterschriftUniversal Gerätehalterschiene
MaterialAluminium
Max. Belastbarkeit40 Kilogramm
MaßeL 100 cm
ProduktausführungGerätehalter
Werks-Nr.SB0.10
Zolltarifnummer73269098
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

BRUNS
Universal Gerätehalterschiene
·passend für Universalgerätehalter ·100cm ·belastbar bis 40kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente