Glocken Tagebuchkalender 2016/5016564 11,0 x 29,7 cm chamois 2015 80 g/m²

Artikelnummer: Z00495382
EAN: 4003273161764
Herstellernummer: 5016564
Glocken Tagebuchkalender 2016/5016564 11,0 x 29,7 cm chamois 2015 80 g/m²
Inkl. Steuern: 6,71 € VE 1 Stück Netto 5,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Tageskalender im Hochformat • Stundeneinteilung: 7.00 - 20.00 Uhr • Inkl. Vormerkkalender, Jahresübersichten, Ferientermine, Notizen, Wissenswertes, Adressverzeichnis • hochwertiger Grafik-Einband

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 11,0 x 29,7 cm
Grammatur 80 g/m²
Jahr 2016
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen