MOLESKINE Moleskine® Notizbuch classic pocket size/MM712 9 x 14 cm schwarz kariert

Artikelnummer: Z00497637
EAN: 9788883701023
Herstellernummer: MM712
MOLESKINE Moleskine® Notizbuch classic pocket size/MM712 9 x 14 cm schwarz kariert
Inkl. Steuern: 9,21 € VE 1 Stück Netto 7,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Notizbuch auf 192 Seiten • inklusive Faltentasche für Notizen, mit Zeichenband • Verschluß: Gummizugverschluß • Einband: Kunststoffeinband, Hart-cover

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 9 x 14 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen