MOLESKINE Moleskine® Notizbuch classic soft pocket size/QP612 9 x 14 cm schwarz kariert

Artikelnummer: Z00497651
EAN: 9788883707124
Herstellernummer: QP612
MOLESKINE Moleskine® Notizbuch classic soft pocket size/QP612 9 x 14 cm schwarz kariert
Inkl. Steuern: 9,21 € VE 1 Stück Netto 7,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Notizbuch auf 192 Seiten • inklusive Faltentasche für Notizen, mit Zeichenband • Verschluß: Gummizugverschluß • Einband: Kunststoffeinband, Softcover

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 9 x 14 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen