Quo Vadis Wochenkalender Prénote 2016 /24067Q, Maße 21 x 29,7 cm, Farbe schwarz

Artikelnummer: Z00499260
EAN: 03371010125272
Herstellernummer: 24067Q
Quo Vadis Wochenkalender Prénote 2016 /24067Q, Maße 21 x 29,7 cm, Farbe schwarz
Inkl. Steuern: 37,72 € VE 1 Stück Netto 31,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Terminplaner auf 160 Seiten • 1 Woche auf 2 Seiten mit viel Platz für Tagesnotizen • Stundeneinteilung: 7.00 - 20.00 Uhr • 13 Monate: Dezember bis Dezember • inklusive Wissenswerts, farbige Landkarten, auswechselbares Adressverzeichnis mit Index, Fadenbindung • Kunstledereinband Impala

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 21 x 29,7 cm
Jahr 2016
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen