MAUL MAUL Buchstützen 3501095/3501095, silber, H14xB8,5xT14cm, Inh. 2

Artikelnummer: Z00017355
EAN: 4002390016308
Herstellernummer: 3501095
MAUL MAUL Buchstützen 3501095/3501095, silber, H14xB8,5xT14cm, Inh. 2
Inkl. Steuern: 5,06 € VE 1 Paket Netto 4,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kratzfeste und glatte Kanten • Material: pulverbeschichtetes Metall, 0,8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format H 14 x B 8,5 x T 14 cm
Inhalt 2
Farbe silber

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen